HAUPA - Werkzeugkoffer ''Basic''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220153
Gesamtzahl der Werkzeuge - 19
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923154455
Sonepar Artikelnummer
120100920
Hersteller Artikelnummer
220153
Hersteller Typ
220153
Hersteller Artikel Nr.:
220153
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.600 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, 19 Werkzeuge. Koffer 220038. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Gr. 1, 2 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Abisolierzange 160 mm Abmantler Hakenklinge 8 - 28 Ø Kabelmesser, 1-teilig Schlosserhammer 300 g PUK-Taschensäge mit festem Griff Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose Maßstab 2 m Malerspachtel 40 mm Wasserpinsel * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


