Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer ''Basic 2K''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer ''Basic 2K''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220170

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 19

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82060000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923165123

Sonepar Artikelnummer

120102273

Hersteller Artikelnummer

220170

Hersteller Typ

220170

Hersteller Artikel Nr.:

220170

Gesamtzahl der Werkzeuge:

19

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.000 kg

Hartschalenkoffer für den Auszubildenden, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, 18 Werkzeuge. Koffer 220038. Inhalt: 2K-Telefonzange gerade 200 mm* 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Kraftseitenschneider 180 mm* 2K-Abisolierzange 160 mm 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1 + 2 Kabelmesser, 1-teilig Abmantler Hakenklinge 8 - 28 Ø PUK-Taschensäge Malerspachtel 40 mm Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V Schlosserhammer 300 g Maßstab 2 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance