HAUPA - Werkzeugkoffer ''Compact''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220229
Gesamtzahl der Werkzeuge - 47
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923445836
Sonepar Artikelnummer
120101313
Hersteller Artikelnummer
220229
Hersteller Typ
220229
Hersteller Artikel Nr.:
220229
Gesamtzahl der Werkzeuge:
47
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
7.700 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, hochwertige Beschläge, vielseitige Bestückung, Koffer 220038. Inhalt: 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 mm 2K-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 Elektronikschraubendrehersatz, 7-teilig 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* Abmantler Hakenklinge 8 – 28 mm Ø Abmantler 4 –16 mm Ø Automatische Abisolierzange 0,2 – 6 mm² Kabelschneider mit Biss 2K Soft-Grip Schere PUK-Taschensäge, fester Griff HAUPA Bit box, 17-teilig SDS-plus Set, 5-teilig Wasserwaage 400 mm Massband 3 m Spannungsprüfer Basic+ * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


