HAUPA - Werkzeugkoffer ''Das ideale Werkzeugsortiment''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220177
Gesamtzahl der Werkzeuge - 33
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077716
Sonepar Artikelnummer
120097334
Hersteller Artikelnummer
220177
Hersteller Typ
220177
Hersteller Artikel Nr.:
220177
Gesamtzahl der Werkzeuge:
33
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
10.260 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, hochwertige Beschläge, bestückt mit 32 Werkzeugen. Koffer 220068. Inhalt: 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm gebogen* 2K-Wasserpumpenzange isoliert ESD-Elektronik-Seitenschneider 115 mm ESD-Elektronik-Flachrundzange 130 mm 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 125, 5 x 150 mm 2K-Werkstatt-Schraubendreher 6 x 100, 8 x 150 mm 2K-Schraubendreher PH 0, 1 + 2 2K-Steckschlüssel SW 7, 8, 10 2K-Stechahle vierkant Abisolierzange 0,5 - 4 mm² Starrer Krallengreifer Gr. 165 Elektroniklot Sn 60% 1,5 mm 100 g Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V Elektronik-Schraub.-Satz 7-teilig Steckschlüsselsatz 1/4” 33-teilig Kabelmesser Kunststoffschalen Kontrollspiegel 210 mm Kontaktlöter 30 Watt Schlosserhammer 300 g Universalschere 190 mm Uni-Säge, schwer 150 mm Pinzette gebogen 115 mm * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


