HAUPA - Werkzeugkoffer ''Diamant''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220192
Gesamtzahl der Werkzeuge - 23
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077846
Sonepar Artikelnummer
120097336
Hersteller Artikelnummer
220192
Hersteller Typ
220192
Hersteller Artikel Nr.:
220192
Gesamtzahl der Werkzeuge:
23
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
8.500 kg
Meisterkoffer Elektroweißwaren, Hartschalenkoffer für den Spezialisten, bestückt mit 23 Werkzeugen. Koffer 220068. Inhalt: 2K-Langbeck-Rundzange 160 mm 2K-Langbeck-Flachzange 160 mm 2K-Telefonzange 200 mm gebogen* 2K-Kombizange 160 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Kraftseitenschneider 200 mm* 2K-Werkstatt-Schraubendreher 6 x 100, 8 x 150 mm 2K-Schraubendreher PH 1 + 2 2K-Elektriker-Schraubendreher 4 x 100, 5 x 150 mm Abisolierzange 0,5 - 4 mm² Elektronik ESD Seitenschneider 115 mm Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V Crimpzange für Quetschkabelschuhe Steckschlüsselsatz 1/4”, 33-teilig PUK-Säge mit festem Griff Schlosserhammer 300 g Kabelmesser Kunststoffschalen Universalschere 190 mm Kabelschneider max. 16,9 mm * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


