Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer ''EXTRA'' 1000 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer ''EXTRA'' 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220309

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 33

  • Verpackung - Koffer

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82060000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923543655

Sonepar Artikelnummer

120518113

Hersteller Artikelnummer

220309

Hersteller Typ

220309

Hersteller Artikel Nr.:

220309

Gesamtzahl der Werkzeuge:

33

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.680 kg

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge, bestückt mit 33 Werkzeugen. Koffer 220031. Inhalt: 2K-VDE-Schraubendrehersatz PZ, 101999/PZ 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2 Abisolierzange 0,2-6 mm² Abmantler Hakenklinge 8-28 mm² Spannungsprüfer Basic schwarz VDE-Kombizange 185 mm* VDE-Kraftseitenschneider 205 mm* VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm* Zimmermannsbleistifte Schlosserhammer 300 g Elektriker-Meißel 10x250 mm Puk-Säge mit festem Griff Torpedowasserwaage 225 mm Masstab 2 m Malerspachtel 40 mm Wasserpinsel Gipsmulde VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm Fäustel Holzstiel 1000 g Stein-Meißel flachoval 28x250 mm Industrie Allzweck-Reinigungstücher Crimpzange für isolierte Kabelschuhe+Aderendhülsen Dosenabmantler 8-13 mm² VDE-Kabelschneider 170 mm VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen Spannungsprüfer Profi LED Plus HAUPA Multi Check Hochleistungsmultimeter * Perfektionierte Schneidkraft-Performance