Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer HUPactive

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer HUPactive

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220255

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923161453

Sonepar Artikelnummer

121069714

Hersteller Artikelnummer

220255

Hersteller Typ

220255

Hersteller Artikel Nr.:

220255

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

24

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.620 kg

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, bestückt mit 22 Werkzeugen. Koffer 220030. Inhalt: VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2 VDE-Schraubendreher PZ, Größe 1 + 2 VDE-Kabelschneider 160 mm* VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Storchschnabelzange 200 mm* Abisolierzange Basic 0,5 – 4 mm² Abmantler Basic ohne Hakenklinge 8 – 28 mm² (sicheres Arbeiten für Azubis) VDE-Kabelmesser 50 mm Spannungsprüfer 120 – 250 V, lose Schaltschrank-Wasserwaage 225 mm original PUK-Taschensäge Schlosserhammer 300 g Malerspachtel 40 mm Gipsmulde Industrie-Ringpinsel, Größe 4 Gliedermaßstab 2 m Multigraph, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm * Perfektionierte Schneidkraft-Performance