Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer ''Inspektor''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer ''Inspektor''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220176

  • Anzahl der Messgeräte - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 25

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923077709

Sonepar Artikelnummer

120097333

Hersteller Artikelnummer

220176

Hersteller Typ

220176

Hersteller Artikel Nr.:

220176

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

25

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.980 kg

Hartschalenkoffer, schwarz, hochwertige Beschläge, bestückt mit 25 Werkzeugen. Koffer 220068. Inhalt: 2K-Kombinationszange 180 mm* 2K-Kraftseitenschneider 180 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Telefonzange, abgewinkelt 200 mm* 2K-Wasserpumpenzange, isoliert 2K-Abisolierzange 2K-Elektriker-Schraubendreher 75, 125, 150 mm 2K-Werkstatt-Schraubendreher 100, 150 mm 2K-Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1 + 2 Stechahle kantige Klinge Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose Rollgabelschlüssel 210 mm Malerspachtel 50 mm Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Schlosserhammer 300 g Kabelmesser, 1-teilig PUK-Säge mit verstellbarem Griff Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm Abmantler Hakenklinge 8 - 28 Ø Universalschere 190 mm Maßstab 2 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance