Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer ''Master mobil'' HUPslim

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer ''Master mobil'' HUPslim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220329

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kabelschneider - 2

  • Anzahl der Messgeräte - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 37

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923615581

Sonepar Artikelnummer

121050417

Hersteller Artikelnummer

220329

Hersteller Typ

220329

Hersteller Artikel Nr.:

220329

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

37

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

14.700 kg

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023. Inhalt: 2K-VDE-Schraubendrehersatz HUPslim PH* 2K-VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL 1 + 2* VDE-Kabelschneider 230 mm VDE-Kombizange 180 mm* VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Storchschnabelzange 45°, 200 mm* Abisolierzange 0,2 - 6 mm² VDE-Kabelmesser gerade Klinge Industrie Allzweck-Reinigungstücher Maßband 3 m Puk-Säge mit festem Griff Gehörstöpsel grün SNR 30 db Einziehperlonband 15 m, 3 mm LED Taschenlampe 18 x 91 mm, 80 lm Uni-Abisolierer 0,2 - 4 mm² Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm² Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert Crimpzange 0,75 - 16 mm² Spannungsprüfer Profi Plus Schutzbrille Schaltschrankschlüssel Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate, 115 mm Rollgabelschlüssel 24 mm 2K Soft-Gripschere 140 mm Kabelbinder schwarz UV-beständig 250 x 4,8 mm Kabelverschraubung IP68 M20 lichtgrau Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN Nagelschellen 7-10, weiß * Perfektionierte Schneidkraft-Performance