HAUPA - Werkzeugkoffer ''Netzwerk Service''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220141
Gesamtzahl der Werkzeuge - 21
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923154462
Sonepar Artikelnummer
120100924
Hersteller Artikelnummer
220141
Hersteller Typ
220141
Hersteller Artikel Nr.:
220141
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
8.800 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, für den Elektriker und Netzwerkprofi, 2 Werkzeugtafeln, eine davon mit Dokumententasche, Bodenschale mit 8 herausnehmbaren Kleinkästen, transportsicher abgedeckt. Koffer 220073. Inhalt: 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5 x 150 mm 2K-Schraubendreher PH 0, 1 + 2 Schaltschrankschlüssel Präzisionsabisolierer 0,25 - 0,8 mm² Universalschere 190 mm PUK-Säge mit festem Griff 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Telefonzange 200 mm, gebogen 45°* Crimpzange Koaxverbinder ESD-Elektronik-Seitenschneider 115 mm Abisolierer Koaxialkabel Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V Elektronik-Schraub.-Satz, 7-teilig Abisolierer für UTP-/STP-Datenkabel Crimpzange für Westernstecker Sensor-Anlegewerkzeug * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


