HAUPA - Werkzeugkoffer ''Omega'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220068
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 310 mm
Breite - 460 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923076832
Sonepar Artikelnummer
120097344
Hersteller Artikelnummer
220068
Hersteller Typ
220068
Hersteller Artikel Nr.:
220068
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
310 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
180 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
5.039 kg


