HAUPA - Werkzeugkoffer ''OmegaMax'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220042
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 360 mm
Breite - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923076603
Sonepar Artikelnummer
120321609
Hersteller Artikelnummer
220042
Hersteller Typ
220042
Hersteller Artikel Nr.:
220042
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.500 kg


