HAUPA - Werkzeugkoffer ''OmegaMax Start VDE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220043
Gesamtzahl der Werkzeuge - 19
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 11.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923402990
Sonepar Artikelnummer
120321607
Hersteller Artikelnummer
220043
Hersteller Typ
220043
Hersteller Artikel Nr.:
220043
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
11.000 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 28 Fächer, 1 Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste. Koffer 220042. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE Telefonzange 200 mm, gerade* 2K-VDE Kombinationszange 185 mm* 2K-VDE Seitenschneider 165 mm* 2K-VDE Abisolierzange 160 mm Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm Kabelmesser, 1-teilig Schlosserhammer 300 g PUK-Taschensäge mit festem Griff Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose Maßband 3 m Malerspachtel 40 mm Wasserpinsel * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


