HAUPA - Werkzeugkoffer ''OmegaMax Trolley'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220048
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 360 mm
Breite - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923076634
Sonepar Artikelnummer
120321610
Hersteller Artikelnummer
220048
Hersteller Typ
220048
Hersteller Artikel Nr.:
220048
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
220 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
7.000 kg


