HAUPA - Werkzeugkoffer ''Panther''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220040
Gesamtzahl der Werkzeuge - 21
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 42029219
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923145835
Sonepar Artikelnummer
120098657
Hersteller Artikelnummer
220040
Hersteller Typ
220040
Hersteller Artikel Nr.:
220040
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
42029219
Gewicht:
7.460 kg
Hartschalenkoffer mit 2 Werkzeugtafeln mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen. Koffer 220038. Inhalt: 2K-Elektriker-Schraubendreher 75, 100, 125, 150 mm 2K-Werkstatt-Schraubendreher 100 mm 2K-Schraubendreher PZ 1 + 2 Schaltschrankschlüssel Schlitzmeissel 26 x 250 mm Elektrikermeißel 10 x 250 mm Kabelmesser Kunststoffheft Uni-Säge, schwer 150 mm 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Kraftseitenschneider 180 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Abisolierzange 165 mm Schaltschrank-Wasserwaage 250 mm Abmantler Hakenklinge 8 - 28 Ø Schlosserhammer 300 g Spannungsprüfer Basic Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


