Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer ''PowerPack''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer ''PowerPack''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220303

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923445898

Sonepar Artikelnummer

120146048

Hersteller Artikelnummer

220303

Hersteller Typ

220303

Hersteller Artikel Nr.:

220303

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.680 kg

Hartschalenkoffer, signalrot, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, vielseitige Bestückung mit Sicherheitswerkzeugen. Koffer 220076. Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-PZ/FL-Schraubendreher Gr. 1 + 2 2K-VDE-Kombizange 185 mm* 2K-VDE-Seitenschneider 165 mm* 2K-VDE-Telefonzange 200 mm* 2K-VDE-Kabelschneider 200 mm 2K-VDE-Wasserpumpenzange 240 mm VDE Kabelmesser gerade Klinge 50 mm Automatische VDE-Abisolierzange 0,2 - 6 mm² Spannungstester TestPen 12 - 1000 V Spannungsprüfer Profi 12 - 690 V Fingerhandschuhe Größe 9, 1000 V Gehörschutzstöpsel NH-Sicherheitsgriff Schutzbrille PRO * Perfektionierte Schneidkraft-Performance