HAUPA - Werkzeugkoffer ''Secure mobil'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220272/A
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 14.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923553821
Sonepar Artikelnummer
120321606
Hersteller Artikelnummer
220272/A
Hersteller Typ
220272/A
Hersteller Artikel Nr.:
220272/A
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
14.700 kg
Inhalt: • 2K-Steckschlüsselsatz, 7-teilig • 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm • 2K-Schraubendreher PH, Größe 1+2, isoliert • Spannungsprüfer “Basic” 6-400 V • Bit-Set, 34-teilig • Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig • Maul-Ringschlüsselsatz, 12-teilig • Rollgabelschlüssel 24 mm • Schaltschrankschlüssel • Schlosserhammer, 300 g • Abmantler Hakenklinge, 8-28 mm2 • Cuttermesser “EXTRA” mit Ersatzklingen 19 mm • Kabelschneider 160 mm, getaucht • Kabelschneider, max. 16,9 mm • 2K-Kombizange 185 mm • 2K-Seitenschneider 165 mm • 2K-Telefonzange 200 mm • Abisolierzange 0,2-6 mm2 • Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate 115 mm • Maßband 5 m • Schaltschrank-Wasserwaage 250


