HAUPA - Werkzeugkoffer ''Secure mobil''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220272
Gesamtzahl der Werkzeuge - 57
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923553814
Sonepar Artikelnummer
121050148
Hersteller Artikelnummer
220272
Hersteller Typ
220272
Hersteller Artikel Nr.:
220272
Gesamtzahl der Werkzeuge:
57
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
14.700 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer Art. 220023. Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2 Spannungsprüfer Profi LED Plus 12-1.000 V VDE-Einmaulgabelschlüssel WS 10, 12, 13, 19, 22, 24 VDE-Fingerhandschuhe Größe 9 VDE-Sicherheitsgriff VDE-Kunststoff-Flachzange Aufsteckhüllen Nr. 1, 2, 3 (jedes 5x) VDE-Kabelmesser 50 mm VDE-Kombizange 185 mm* VDE-Seitenschneider 165 mm* VDE-Storchschnabelzange 200 mm* VDE Knarrenkoffer 3/8'', 16-teilig Elektro-Isolierband rot (6x) * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


