HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220221
Gesamtzahl der Werkzeuge - 20
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181567
Sonepar Artikelnummer
120131132
Hersteller Artikelnummer
220221
Hersteller Typ
220221
Hersteller Artikel Nr.:
220221
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.180 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt, bestückt mit 19 Werkzeugen. Koffer 220031. Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt* 2K-Abisolierzange 160 mm Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm Ø PUK-Taschensäge mit festem Griff Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Spannungsprüfer 120 – 250 V, lose Schlosserhammer 300 g Maßband 3 m Malerspachtel 40 mm Kabelmesser, 1-teilig Wasserpinsel * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


