HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up go''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220267
Gesamtzahl der Werkzeuge - 18
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587529
Sonepar Artikelnummer
120518108
Hersteller Artikelnummer
220267
Hersteller Typ
220267
Hersteller Artikel Nr.:
220267
Gesamtzahl der Werkzeuge:
18
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.180 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen. Koffer: 220028 Start-up S Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Kombizange 180 mm* 2K-VDE-Seitenschneider 160 mm* 2K-VDE-Storchschnabelzange gebogen, 200 mm* 2K-VDE-Kabelmesser, gerade Klinge Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm² Abmantler 8 - 28 mm² Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 9-teilig, 1,5 - 10 mm, extra lang Schaltschrankschlüssel HUPkey Puk-Säge mit festem Griff Schlosserhammer 300 g Zimmermannsbleistift Maßband 3 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


