HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up light''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220269
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587666
Sonepar Artikelnummer
120518110
Hersteller Artikelnummer
220269
Hersteller Typ
220269
Hersteller Artikel Nr.:
220269
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.180 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, bestückt mit 14 Werkzeugen. Koffer: 220028 Start-up S Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 mm 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 4,0 x 100 mm 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 5,5 x 125 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* Entmantler Allrounder 4 - 15 mm Taschensäge 150 mm, mit Blatt Schlosserhammer 300 g Kabelmesser Kunststoffheft Zimmermannsbleistift Maßband 3 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


