HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up max''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220268
Gesamtzahl der Werkzeuge - 24
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923587536
Sonepar Artikelnummer
120518109
Hersteller Artikelnummer
220268
Hersteller Typ
220268
Hersteller Artikel Nr.:
220268
Gesamtzahl der Werkzeuge:
24
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.180 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, bestückt mit 24 Werkzeugen. Koffer: 220028 Start-up S Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE-Kombizange 180 mm* 2K-VDE-Storchschnabelzange gebogen, 200 mm* 2K-VDE-Seitenschneider 160 mm* 2K-VDE-Kabelschneider 160 mm 2K-VDE-Kabelmesser, gerade Klinge Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm² Abmantler 8 - 28 mm² Spannungsprüfer Profi LEDplus II 3 - 1.000 V Crimpzange Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm² Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN Maul-Ringschlüsselsatz 8-teilig. Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 9-teilig, 1,5 - 10 mm, extra lang Schaltschrankschlüssel HUPkey LED Taschenlampe Pen Torch Puk-Säge mit festem Griff Schlosserhammer 300 g Zimmermannsbleistift Maßband 3 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


