HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up mini'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220028
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 180 mm
Breite - 460 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923076573
Sonepar Artikelnummer
121050266
Hersteller Artikelnummer
220028
Hersteller Typ
220028
Hersteller Artikel Nr.:
220028
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
180 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
310 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.500 kg


