HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up mobil VDE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220252
Gesamtzahl der Werkzeuge - 19
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923537173
Sonepar Artikelnummer
120303432
Hersteller Artikelnummer
220252
Hersteller Typ
220252
Hersteller Artikel Nr.:
220252
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
10.940 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer Art. 220023. Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt* 2K-Abisolierzange 160 mm Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 – 28 mm PUK-Taschensäge mit festem Griff Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Spannungsprüfer 120 – 250 V, lose Schlosserhammer 300 g Maßband 3 m Malerspachtel 40 mm Kabelmesser, 1-teilig Wasserpinsel * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


