HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up Profi'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220031
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 210 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923475277
Sonepar Artikelnummer
120518104
Hersteller Artikelnummer
220031
Hersteller Typ
220031
Hersteller Artikel Nr.:
220031
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
210 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
430 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.740 kg


