HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start-up SHK''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220264
Gesamtzahl der Werkzeuge - 18
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923593841
Sonepar Artikelnummer
121050206
Hersteller Artikelnummer
220264
Hersteller Typ
220264
Hersteller Artikel Nr.:
220264
Gesamtzahl der Werkzeuge:
18
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
14.700 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt, bestückt mit 57 Werkzeugen. Koffer 220031. Inhalt: 2K-VDE Kraftseitenschneider, 200 mm* 2K-VDE Storchschnabelzange, 200 mm* Wasserpumpenzange, 240 mm Rohrzange, 430 mm, Rohr 1 1/2'', SW 59 mm Express -Schlüssel M10 Schaltschrankschlüssel HUPkey mit Wendebit 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher Schlitz 3,5 x 100, 5,5 x 125 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2 Schraubendreher Tx 15, 20, 25 Steckschlüsselsatz 1/4'', 33-teilig Doppelmaulschlüssel DIN 3110, SW 10 – 11 Doppelmaulschlüssel DIN 3110, SW 12 – 13 Cuttermesser aus Metall Sechskant-Winkelschraubendrehersatz mit Kugelkopf, 9-tlg. SW 1,5 – 10 Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose Schlosserhammer DIN 1041 Achtkant-Steinmeißel, 28 x 250 mm Leichtmetallwasserwaagen, 400 mm Rohrschneider, Ø 3 – 35 mm Kleinstrohrschneider, Ø 3 – 16 mm * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


