Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up VDE''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer ''Start up VDE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220235

  • Anzahl der Zangen - 4

  • Anzahl der Lochsägen - 1

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 19

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923450458

Sonepar Artikelnummer

120151760

Hersteller Artikelnummer

220235

Hersteller Typ

220235

Hersteller Artikel Nr.:

220235

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Lochsägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

19

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.300 kg

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt, bestückt mit 19 Werkzeugen. Koffer 220031. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-VDE Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt* 2K-VDE Kombinationszange 185 mm* 2K-VDE Seitenschneider 165 mm* 2K-VDE Abisolierzange 160 mm Abmantler mit Hakenklinge 8 - 28 mm Ø Kabelmesser, 1-teilig Schlosserhammer 300 g PUK-Taschensäge mit festem Griff Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Spannungsprüfer 120 – 250 V, lose Maßband 3 m Malerspachtel 40 mm Wasserpinsel * Perfektionierte Schneidkraft-Performance