HAUPA - Werkzeugkoffer ''Trainee Trolly VDE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220307
Gesamtzahl der Werkzeuge - 33
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923543587
Sonepar Artikelnummer
120518112
Hersteller Artikelnummer
220307
Hersteller Typ
220307
Hersteller Artikel Nr.:
220307
Gesamtzahl der Werkzeuge:
33
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
15.000 kg
Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023. Inhalt: 2K-VDE-Schraubendrehersatz PZ, 101999/PZ 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2 Abisolierzange 0,2-6 mm² Abmantler Hakenklinge 8-28 mm² Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V VDE-Kombizange 185 mm* VDE-Kraftseitenschneider 205 mm* VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm* Zimmermannsbleistifte Schlosserhammer 300 g Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Puk-Säge mit festem Griff Torpedowasserwaage 225 mm Masstab 2 m Malerspachtel 40 mm Wasserpinsel Gipsmulde VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm Fäustel Holzstiel 1000 g Stein-Meißel flachoval 28x250 mm Industrie Allzweck-Reinigungstücher Crimpzange für isolierte Kabelschuhe + Aderendhülsen Dosenabmantler 8-13 mm² VDE-Kabelschneider 170 mm VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen Spannungsprüfer Profi LED Plus HAUPA Multi Check III Hochleistungsmultimeter * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


