HAUPA - Werkzeugrahmen HUPstar offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213078
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Länge - 230 mm
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923589172
Sonepar Artikelnummer
121112720
Hersteller Artikelnummer
213078
Hersteller Typ
213078
Hersteller Artikel Nr.:
213078
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Länge:
230 mm
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.510 kg


