HAUPA - Werkzeugrolltasche 20 Fächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220006
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Breite - 600 mm
Tiefe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923076474
Sonepar Artikelnummer
120097354
Hersteller Artikelnummer
220006
Hersteller Typ
220006
Hersteller Artikel Nr.:
220006
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Breite:
600 mm
Tiefe:
310 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.452 kg


