Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugrucksack HUPtoGo2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugrucksack HUPtoGo2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220831

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 6

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Meißel und Punzen - 1

  • Anzahl der Hämmer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923630140

Sonepar Artikelnummer

121161543

Hersteller Artikelnummer

220831

Hersteller Typ

220831

Hersteller Artikel Nr.:

220831

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

6

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Meißel und Punzen:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

20

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

5.700 kg

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo2 personalisierbar durch bestickbares Klettpad an Fronttasche 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren) 4 Innentaschen mit Reissverschluss Fronteinstecklaschen Neopren (z. B. Wasserwaage, lange Meißel) praktisches abnehmbares Kniepad wasserdichte hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe Reflexstreifen an der Front 2 Metall Befestigungsösen seitlich ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte gepolstertes Rückenteil und Tragegriff hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand Material: extrem starkes 1680D-Polyester Farbe: schwarz mit grauen Nähten Werkzeugrucksack HUPtoGo 220249 Inhalt: VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm* VDE-Kombizange 180 mm* VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Schraubendreher-Set HUPslim* PH Cuttermesser HUPblackSeries18 Cutterklingen HUPblades18 LED Taschenlampe Pen Torch Abisolierzange Basic 0,5 – 6 mm² Basic Abmantler 8 – 28 mm mit Hakenklinge Test Pen Profi 12 – 1000 V Schlosserhammer 500 g Elektrikermeißel 10 x 250 mm Puk-Säge mit festem Griff Zimmermannsbleistift, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm Maßband 3 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance