Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugset mit Wechselklingen

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugset mit Wechselklingen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104008-1

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620646

Sonepar Artikelnummer

120924540

Hersteller Artikelnummer

104008-1

Hersteller Typ

104008-1

Hersteller Artikel Nr.:

104008-1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

4

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

4

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.060 kg

2-Komponenten-Schraubendreherschaft mit 10 auswechselbaren Doppelklingen, 6-kant, Material: Bit-Stahl S2, (Chrom-Silizium-Mangan-Molybdän-Vanadium-Stahl), in robuster Nylontasche (mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss). Klingen auch im Akkuschrauber zu verwenden, als langen Bit mit einer Klingenlänge von 175 mm. Lose Wechselklingen finden Sie ab Seite 261. Klingenprofile: Schlitz: 3, 4, 5, 7 PH: 0, 1, 2, 3 PZ: 0, 1, 2, 3 Tx: 10, 15, 20, 25 Sechskant: 2, 3, 4, 5