HAUPA - Werkzeugtafel für 220654

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220655
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 285 mm
Breite - 275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923575151
Sonepar Artikelnummer
120370126
Hersteller Artikelnummer
220655
Hersteller Typ
220655
Hersteller Artikel Nr.:
220655
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
285 mm
Breite:
275 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.200 kg


