HAUPA - Werkzeugtafel ''SysCon'' 11 Fächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220379
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 20 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923555719
Sonepar Artikelnummer
120370117
Hersteller Artikelnummer
220379
Hersteller Typ
220379
Hersteller Artikel Nr.:
220379
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
20 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.200 kg


