HAUPA - Werkzeugtasche ''Admiral'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220064
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Höhe - 315 mm
Breite - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923076771
Sonepar Artikelnummer
120097342
Hersteller Artikelnummer
220064
Hersteller Typ
220064
Hersteller Artikel Nr.:
220064
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Höhe:
315 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
145 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
2.990 kg


