HAUPA - Werkzeugtasche ''Alpha''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220169
Gesamtzahl der Werkzeuge - 20
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923134471
Sonepar Artikelnummer
120098469
Hersteller Artikelnummer
220169
Hersteller Typ
220169
Hersteller Artikel Nr.:
220169
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
5.200 kg
Werkzeugkoffer aus schwarzem Rindsleder, bestückt mit 19 Werkzeugen. Koffer 220060. Inhalt: 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH Gr. 1 + 2 Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V Abisolierzange 0,5 - 4 mm² Abmantler Hakenklinge 8 - 28 Ø Kabelmesser, 1-teilig PUK-Taschen-Säge mit festem Griff Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Schlitzmeißel 250 mm Schlosserhammer 300 g Rollmeter 3 m Schaltschrankwasserwaage 250 mm * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


