HAUPA - Werkzeugtasche Big Box leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220095
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173142
Sonepar Artikelnummer
120146051
Hersteller Artikelnummer
220095
Hersteller Typ
220095
Hersteller Artikel Nr.:
220095
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
320 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
240 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.937 kg


