HAUPA - Werkzeugtasche ''Comet'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220070
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Höhe - 320 mm
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923076856
Sonepar Artikelnummer
120097347
Hersteller Artikelnummer
220070
Hersteller Typ
220070
Hersteller Artikel Nr.:
220070
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Höhe:
320 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
165 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
3.939 kg


