HAUPA - Werkzeugtasche ''Favorit'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220060
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Höhe - 250 mm
Breite - 365 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923024000
Sonepar Artikelnummer
120097345
Hersteller Artikelnummer
220060
Hersteller Typ
220060
Hersteller Artikel Nr.:
220060
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Höhe:
250 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
150 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42029180
Gewicht:
2.126 kg


