HAUPA - Werkzeugtasche mit Gummibodenschale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220061
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923169794
Sonepar Artikelnummer
120146052
Hersteller Artikelnummer
220061
Hersteller Typ
220061
Hersteller Artikel Nr.:
220061
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
20
Höhe:
280 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
190 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.507 kg


