HAUPA - Werkzeugtasche ''Novelle''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220152/1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 26
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923134129
Sonepar Artikelnummer
120098468
Hersteller Artikelnummer
220152/1
Hersteller Typ
220152/1
Hersteller Artikel Nr.:
220152/1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
26
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.500 kg
Werkzeugkoffer für den Elektromonteur aus schwarzem Rindsleder, bestückt mit 26 Werkzeugen. Koffer 220060. Inhalt: 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Kraft-Seitenschneider 180 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Telefonzange 200 mm gebogen* 2K-Wasserpumpenzange 2K-Abisolierzange 165 mm 2K-Elektriker-Schraubendreher 75, 125, 150 mm 2K-Werkstatt-Schraubendreher 100, 150 mm 2K-Schraubendreher PH 1 + 2 Schraubendreher PZ 1 + 2 2K-Stechahle, vierkant Abisolierzange 0,5 - 4 mm² Malerspachtel 50 mm Schlosserhammer 300 g Kabelmesser Kunststoffschalen Abmantler Hakenklinge 8 - 28 Ø Universalschere 140 mm PUK-Säge mit verstellbarem Griff Spannungsprüfer Basic Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


