HAUPA - Werkzeugtasche ''Phoenix''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220156
Gesamtzahl der Werkzeuge - 39
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077570
Sonepar Artikelnummer
120097331
Hersteller Artikelnummer
220156
Hersteller Typ
220156
Hersteller Artikel Nr.:
220156
Gesamtzahl der Werkzeuge:
39
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.900 kg
Werkzeugkoffer für den Elektromonteur aus schwarzem Rindsleder, bestückt mit 39 Werkzeugen. Koffer 220060. Inhalt: 2K-Langbeck-Flachzange 160 mm 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Abisolierzange 160 mm 2K-Wasserpumpenzange 240 mm ESD-Elektronik-Seitenschneider 115 mm ESD-Elektronik-Flachrundzange 130 mm Crimpzange für isolierte und nicht isolierte Quetschkabelschuhe 2K-Werkstatt-Schraubendreher 6 x 100, 7 x 125, 8 x 150 mm 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 125, 5 x 150, 5 x 175 mm 2K-Schraubendreher PH 0, 1 + 2 2K-Schraubendreher PZ 1, 2 2K-Steckschlüssel SW 5,5, 12, 13 2K-Stechahle rund Sechskantstiftschlüsselsatz, 8-teilig Rollgabelschlüssel 340 mm Abmantler Hakenklinge 8 - 28 Ø Universalschere 190 mm PUK-Säge mit festem Griff Elektrikermeissel 10 x 250 mm Maßtab 2 m Leichtmetallwasserwaage 400 mm Schlosserhammer 300 g Kabelschneider, max. 16,9 mm Elektronik-Schraub.-Satz, 7-teilig Cuttermesser Kunststoff Kabelmesser Kunststoffschalen Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


