HAUPA - Werkzeugtasche ''ProBag''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220368
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Höhe - 430 mm
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923569792
Sonepar Artikelnummer
120370084
Hersteller Artikelnummer
220368
Hersteller Typ
220368
Hersteller Artikel Nr.:
220368
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Höhe:
430 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.507 kg


