HAUPA - Werkzeugtasche ''Saphir''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220154
Gesamtzahl der Werkzeuge - 31
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077549
Sonepar Artikelnummer
120097330
Hersteller Artikelnummer
220154
Hersteller Typ
220154
Hersteller Artikel Nr.:
220154
Gesamtzahl der Werkzeuge:
31
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
8.150 kg
Werkzeugkoffer für den Elektromonteur aus schwarzem Rindsleder, bestückt mit 31 Werkzeugen. Koffer 220060. Inhalt: 2K-Langbeck-Rundzange 160 mm 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 165 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Abisolierzange 160 mm ESD-Elektronik-Seitenschneider 115 mm 2K-Wasserpumpenzange isoliert 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 mm 2K-Werkstatt-Schraubendreher 6 x 100, 7 x 125, 8 x 150 mm 2K-Schraubendreher PH 1 + 2 2K-Schraubendreher PZ 1 + 2 2K-Steckschlüssel SW 5,5, 13 Sechskantstiftschlüsselsatz, 8-teilig Abmantler Hakenklinge, 8 - 28 Ø Universalschere 190 mm PUK-Taschen-Säge mit festem Griff Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V Schlosserhammer 400 g Maßtab 2 m Elektronik-Schraub.-Satz, 7-teilig Kabelschneider, max. 16,9 mm Kabelmesser Kunststoffschalen Schaltschrankschlüssel * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


