HAUPA - Werkzeugtasche ''SquareBag''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220703
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923616137
Sonepar Artikelnummer
121050362
Hersteller Artikelnummer
220703
Hersteller Typ
220703
Hersteller Artikel Nr.:
220703
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
8
Höhe:
260 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
230 mm
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.500 kg


