HAUPA - Werkzeugtasche ''Start''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220168
Gesamtzahl der Werkzeuge - 20
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923164287
Sonepar Artikelnummer
120101446
Hersteller Artikelnummer
220168
Hersteller Typ
220168
Hersteller Artikel Nr.:
220168
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.100 kg
Werkzeugkoffer für den Auszubildenden aus schwarzem Rindsleder, bestückt mit 20 Werkzeugen, Koffer 220060. Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Abisolierzange 160 mm Kabelmesser, 1-teilig PUK-Taschensäge 1 Elektriker-Meißel 10 x 250 mm Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose 1 Steinmeißel 300 mm 1 Schlosserhammer 300 g 1 Fäustel 1000 g 1 Spachtel 40 mm 1 Gipsmulde 1 Pinsel * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


