HAUPA - Werkzeugtasche ''Start'' Nylon VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220575
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923473679
Sonepar Artikelnummer
120153953
Hersteller Artikelnummer
220575
Hersteller Typ
220575
Hersteller Artikel Nr.:
220575
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
5.200 kg
Werkzeugtasche „Kick off Light“ 1000 VStabiler Nylon-Werkzeugkoffer für den Auszubildenden – bestückt mit 10 Werkzeugen. Koffer 220573.Inhalt: • 2K-VDE-Telefonzange 200mm • 2K-VDE-Kombizange 180mm • 2K-VDE-Seitenschneider 160mm • 2K-VDE-Abisolierzange 160mm • 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150mm • 2K-VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1+2


