HAUPA - Werkzeugtasche ''Tool Bag''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220500
Anzahl der Zangen - 4
Gesamtzahl der Werkzeuge - 23
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923170011
Sonepar Artikelnummer
120136965
Hersteller Artikelnummer
220500
Hersteller Typ
220500
Hersteller Artikel Nr.:
220500
Anzahl der Zangen:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
23
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.350 kg
Werkzeugtasche für den Auszubildenden, mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: schwarz mit grünen Nähten, bestückt mit 22 Werkzeugen. Inhalt: 2K-Kombinationszange 200 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm 2K-Storchschnabelzange gerade* 2K-Abisolierzange 160 mm* 2K-VDE-Schraubendrehersatz, 6 Elektrikerschraubendreher Spannungsprüfer 120 – 250 V, lose Abmantler Hakenklinge 8 - 28 Ø Wasserpinsel Malerspachtel 40 mm Elektrikermeißel 10 x 250 mm Steinmeißel 300 mm Schlosserhammer 300 g Fäustel 1000 g Gipsmulde Kabelmesser, 1-teilig PUK-Säge mit festem Griff Zimmermannsbleistift * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


