Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugtasche ''Tradition'' leer

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugtasche ''Tradition'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220022

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Leder

  • Höhe - 170 mm

  • Breite - 340 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923076535

Sonepar Artikelnummer

120097338

Hersteller Artikelnummer

220022

Hersteller Typ

220022

Hersteller Artikel Nr.:

220022

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Leder

Höhe:

170 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

110 mm

Mit Schulterriemen:

Ja

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42029180

Gewicht:

0.821 kg

aus schwarzem Rindsleder, mit 2 Verschlussriemen und Griff, Innenschlaufen.