HAUPA - Werkzeugtasche ''Trend Box'' plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220556
Anzahl der Zangen - 4
Gesamtzahl der Werkzeuge - 25
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923491994
Sonepar Artikelnummer
120166796
Hersteller Artikelnummer
220556
Hersteller Typ
220556
Hersteller Artikel Nr.:
220556
Anzahl der Zangen:
4
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.430 kg
Werkzeugtasche für den professionellen Anwender, bestückt mit 25 Werkzeugen. Mit 12 Einsteckfächern innen und 8-Einsteckfächer außen, wasserdicht und schmutzabweisend, aus hochfestem 600D-Polyester, mit ergonomischem Tragegriff für schwere Lasten, gepolstertem Tragegurt, doppelter Kreuznaht für hohe Belastung, Gurte für Wasserwaage, einfacher Zugang zu Werkzeugen und Zubehör. Farbe: grün/schwarz. Big Box 220095. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm 2K-Wasserpumpenzange 240 mm 2K-Abisolierzange 160 mm Bit-Box, 17 tlg. Spannungsprüfer Basic Sechskantstiftschlüsselsatz, 7-tlg. verstellbarer Einmaulschlüssel Farbpulver/Flasche - blau Schlagschnurroller Zimmermannsbleistift Schlosserhammer 300 g Kabelmesser Kunststoffschalen Uni-Säge, schwer 150 mm Kabelschneider 160 mm tauchisoliert Combi-Drillbox Schaltschrank-Wasserwaage Glasfaser-Maßstab 2 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


